代表画像
日本バルカー
日本バルカーの パッキン類
日本バルカーの グランドパッキン
グランドパッキン 多用途用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
07476555
品番
8137-065030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
白色で潤滑剤を使用していないのでクリーンなシール材です。
主としてバルブや攪拌機などの回転機器用に使用できるマルチタイプです。
用途
酸、アルカリ、溶剤、油、一般ガス、炭化水素などの回転機器、回転・往復動ポンプ、バルブ用軸シールとして多目的に使用できます。
トラスコ品番
850-5366
材質
主としてアラミド繊維糸および人造無機繊維
幅(mm)
6.5
色
白
高さ(mm)
6.5
長さ(m)
3
最高使用温度(℃)
260
適合流体
酸、アルカリ、溶剤、油、一般ガス、炭化水素