ブルックフィールド
サーモセルセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
07476782
品番
HT-110 115A DP
参考基準価格(税別)
¥1,800,000
販売価格(税込)
¥1,867,800
販売価格(税別)
¥
1,698,000
バスケットに入れる
サンプルを最高300℃まで昇温可能なオプションです。
用途
ホットメルトやアスファルト、ポリマー等の高温で溶融するサンプルの粘度測定に。
仕様
速度切替段数:組み合わせる粘度計によります。
トラスコ品番
695-8928
電源(V)
100-125
回転数(min
-1
[r.p.m])
組み合わせる粘度計によります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
測定粘度範囲(cP/mPa・s)
組み合わせる粘度計、スピンドルによります。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません