メイン画像

継手 チューブフィッティングSUS316

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07477176 品番SSPOC601TP
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用したSUS316製ワンタッチ継手です。

トラスコ品番558-0962 材質金属:SUS316、シールゴム:FKM 使用温度範囲(℃)-5〜150(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする