画像準備中

電磁ブレーキ付モーター KUシリーズ 平行軸コンビタイプ 4IK〜

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07480052 品番 4IK25SWM-120
参考基準価格(税別)¥23,900 販売価格(税込) ¥26,268
販売価格(税別)
23,880
減速比120 出力(kW)0.025 種類インダクションモーター 周波数(Hz)50/60/60/60 ブレーキ有無無励磁作動型電磁ブレーキ付 電流(A)0.23/0.21/0.20/0.21 電圧(V)200/200/220/230 電源三相 モーター取付角寸法(mm)80 起動トルク(mN・m[gfcm])240/160/160/160 定格トルク(mN・m[gfcm])190/160/150/150 定格回転速度(min-1[r.p.m])1300/1550/1600/1600 ギヤヘッドの種類平行軸 時間定格連続

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする