減速比18
出力(kW)0.025
種類インダクションモーター
周波数(Hz)50/60/60/60
ブレーキ有無無励磁作動型電磁ブレーキ付
電流(A)0.23/0.21/0.20/0.21
電圧(V)200/200/220/230
電源三相
モーター取付角寸法(mm)80
起動トルク(mN・m[gfcm])240/160/160/160
定格トルク(mN・m[gfcm])190/160/150/150
定格回転速度(min-1[r.p.m])1300/1550/1600/1600
ギヤヘッドの種類平行軸
時間定格連続