減速比100
出力(kW)0.04
種類インダクションモーター
周波数(Hz)50/60/60/60
ブレーキ有無無励磁作動型電磁ブレーキ付
電流(A)0.32/0.30/0.28/0.29
電圧(V)200/200/220/230
電源三相
モーター取付角寸法(mm)90
起動トルク(mN・m[gfcm])400/260/260/260
定格トルク(mN・m[gfcm])300/260/240/240
定格回転速度(min-1[r.p.m])1300/1550/1600/1600
ギヤヘッドの種類平行軸