画像準備中

電磁ブレーキ付モーター KUシリーズ 平行軸コンビタイプ 5IK〜

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07481118 品番 5IK40SWM-15
参考基準価格(税別)¥27,900 販売価格(税込) ¥30,668
販売価格(税別)
27,880
減速比15 出力(kW)0.04 種類インダクションモーター 周波数(Hz)50/60/60/60 ブレーキ有無無励磁作動型電磁ブレーキ付 電流(A)0.32/0.30/0.28/0.29 電圧(V)200/200/220/230 電源三相 モーター取付角寸法(mm)90 起動トルク(mN・m[gfcm])400/260/260/260 定格トルク(mN・m[gfcm])300/260/240/240 定格回転速度(min-1[r.p.m])1300/1550/1600/1600 ギヤヘッドの種類平行軸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする