曜日別特売
557205 布用水性絵具 セタカラー3D ブロードパール20ml ペベオ 07481550

メイン画像

布用水性絵具 セタカラー3D ブロードパール20ml

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
色ブラック
内容量1本注文コード07481550品番557205
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

パールのような美しい 球体が描ける絵具ノズルから直接、塗布面に描くことができ、真珠のような美しく盛り上がった球体が簡単に描けます。
(線描きも出来ますが、絵具の分量を調節することで大小さまざまな球体が描けるのが最大の特徴です)布製品への定着後は洗濯可能です。
布以外に、「紙、木、ガラス、鏡、金属など」にも塗布できます。
ただし、塗布する面が浸透しにくい素材の場合は、水に漬け置きすると絵具が剥がれてしまいます。

用途
布用
トラスコ品番
607-4440
色
ブラック
材質
アクリルバインダー、顔料、水
主な用途
布
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする