CHEMIC
CHEMICの 工業用潤滑油
CHEMICの 潤滑油その他・特殊品
防腐剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07483458
品番
BF-DBC1202L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
水溶性防腐剤です。
用途
水溶性金属加工液の腐敗抑制に。
腐敗臭の改善に。
トラスコ品番
525-0138
色
淡黄〜黄
容量(L)
2
主成分
防腐剤
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応