CHEMIC
CHEMICの 工業用潤滑油
CHEMICの 消泡剤
消泡剤ST
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07483467
品番
SF-ST2L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
水溶性消泡剤です。
用途
工業用。
水溶性加工液(切削、研削)の消泡に。
トラスコ品番
528-7462
色
乳白
容量(L)
2
容量(kg)
2
主成分
シリコン
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応