【多角度調整】
120度のピッチ角度調整と90度の画面切り替え機能を搭載しており、フロントカメラでのセルフィーやビデオ通話、リアカメラでの撮影、さらには横向きでのビデオ視聴にも最適です。
【軽量でポータブル】
非常にコンパクトなデザインで、折りたたむとわずか4.7インチ(2本の指サイズ)になります。ポケットやバッグ、ウエストバッグに簡単に収納でき、いつでも手軽に持ち運べます。面倒な作業を避け、快適に使用できます。
【3 in 1】
完全に展開すると、撮影用の卓上三脚として使用でき、ビデオ鑑賞用の携帯電話ホルダーとしても機能します。底部には滑り止めが付いており、安定性を確保。脚を曲げることで、波状テクスチャーを備えた調整可能なビデオブログ撮影用ハンドルとしても使用できます。
【幅広い用途】
スマホ用に設計されており、スマホクリップの幅は56〜86ミリに対応。さまざまなサイズのスマートフォンに適しています。スマホホルダーは、自撮り用やライブ配信用、ビデオ撮影用として幅広く活用できます。手持ちでの使用はもちろん、縦向きや横向きにも対応しており、さまざまなシーンでの撮影をサポートします。使いやすさと柔軟性を兼ね備えた設計で、あなたのクリエイティブな瞬間を逃しません。
【かわいいデザイン】
フクロウをイメージした形状で、強い翼とかわいい目を持つデザインが特徴です。カーボンファイバーの質感と組み合わせ、見た目にも優れています。耐荷重性に優れた高品質のABSプラスチックを使用しています。