このセキスイポールがなかなか店になく、インターネットの店を探してもなかったですが、モノタロウで探すことができて良かったです。家庭菜園で使うには、100本が多いので、この数は最高です。
支柱を挿す深さの目印が有り、分かりやすい。
耐久性については、まだ使用したばかりでわかりませんが
コストパフォーマンスも良く、180cmに続き2100cmも追加で購入しました。
防虫ネットを掛ける支柱にリピート購入しています。
商品は良く、土中に差し込む目印印刷が有り、ネットの高さが揃いやすく便利です。
大根白菜等、葉物の防虫ネット用に購入いたしました。
一人で片側を刺して、反対側から軽く曲がって刺さるので大変重宝します。パッカーと共に何回もリピート購入しております。
ちょうど良い太さで、土にさす時の力もほどよく柔軟性も文句なしです。腐食の心配もないのでこの価格は大変助かります(2.1mの物を40本程追加購入して使用中ですが全数良好)