51312 単式スラスト玉軸受 51312 NACHI(不二越) 07495026 51312 単式スラスト玉軸受 51312 NACHI(不二越) 07495026 51312 単式スラスト玉軸受 51312 NACHI(不二越) 07495026 51312 単式スラスト玉軸受 51312 NACHI(不二越) 07495026

単式スラスト玉軸受 51312

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07495026 品番51312
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,300

・軸に取付ける軌道輪を軸軌道盤、ハウジングに取付ける軌道輪をハウジング軌道盤と呼び、軸軌道盤とハウジング軌道盤には、玉が転がる円弧状の軌道溝があります。・単式スラスト玉軸受は、一方向のアキシャル荷重だけを支持できます。・スラスト玉軸受は、ラジアル荷重を受けることができず、潤滑剤が遠心力によって飛び出すので、高速回転に適しません。・水平軸に使用する場合は、軸軌道盤とハウジング軌道盤の間のすきまによって、玉付き保持器が軌道溝から外れることがないよう注意しなければなりません。

仕様保持器:プレス保持器 外径D(Φmm)110 内径d(Φmm)60 幅T(mm)35 呼び番号51312 基本静定格荷重Coa(N)267000 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単式 許容回転速度(min-1) グリース潤滑1600 許容回転速度(min-1) 油潤滑2400

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07495026 51312 47949736 51312 単式スラスト玉軸受 51300形 NACHI(不二越) 単式スラスト玉軸受 51300形 NACHI(不二越) 1個 5,798 税込6,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スラスト玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする