見栄えがいいです。これに代えると売り上げが上がりました。また買います。一番大きい340mm買いましたが370mmも有ると良いですね。
透明感が良く 新鮮感が映える
ほうれん草や小松菜の 梱包に使ってますが
見栄えも良いので 売れ行きは良いです。
ほうれん草などの葉物野菜の包装に使用しています。底面に水抜き穴が両端にあるのもありがたい配慮です。
直売所に出荷するのに使用しています。縦のサイズが340mmで丈の伸びたほうれん草もきれいに梱包することができます。1枚当たりの単価も安く使い勝手はいいと思います。
リーズナブル この一言に尽きます。
余計な印刷もなく、何にでも使える。
使用にあたり、特に問題はありませんでした。ホームセンターなどで購入するよりも価格が安いので満足しています。