三角袋

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 07495635 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

OPP防曇。防曇加工の優れたディスプレイ効果と鮮度保持。

規格FV新鮮 大 寸法(幅W×長さL)(mm)280×300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07495644
2026-02-25
用途:
ほうれん草の出品に使用

JAの直売所や畑での直売に使用しています。安価でいつも重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
07495626
2025-09-15
用途:
空芯菜の袋詰めに
農・林・水産業

見栄えがいいです。これに代えると売り上げが上がりました。また買います。一番大きい340mm買いましたが370mmも有ると良いですね。

対象商品:
07495644
2024-02-29
用途:
野菜の梱包に
建設業・工事業

透明感が良く 新鮮感が映える
ほうれん草や小松菜の 梱包に使ってますが
見栄えも良いので 売れ行きは良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
07495644
2021-06-04
用途:
野菜の出荷に
農・林・水産業

ほうれん草などの葉物野菜の包装に使用しています。底面に水抜き穴が両端にあるのもありがたい配慮です。

2人が参考にしています
対象商品:
07495626
2020-09-23
用途:
ほうれん草の梱包用
小林農園 様 (農・林・水産業)

直売所に出荷するのに使用しています。縦のサイズが340mmで丈の伸びたほうれん草もきれいに梱包することができます。1枚当たりの単価も安く使い勝手はいいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
07495644
2018-10-06
用途:
レタス出荷用
卸売・小売業

最高に品質が良い。サイズも程よく、山下農園の必需品です

2人が参考にしています
対象商品:
07495644
2019-01-05
用途:
野菜の出荷用に
烏骨鶏の里ナチュラル・ファーム 様

リーズナブル この一言に尽きます。
余計な印刷もなく、何にでも使える。

1人が参考にしています
対象商品:
07495644
2018-11-28
用途:
野菜の販売
農・林・水産業

使用にあたり、特に問題はありませんでした。ホームセンターなどで購入するよりも価格が安いので満足しています。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする