曜日別特売
6204-2NSE9 単列深溝玉軸受 6204-2NSE9 NACHI(不二越) 07495787

 

6204-2NSE9 単列深溝玉軸受 6204-2NSE9 NACHI(不二越) 07495787
6204-2NSE9 単列深溝玉軸受 6204-2NSE9 NACHI(不二越) 07495787
6204-2NSE9 単列深溝玉軸受 6204-2NSE9 NACHI(不二越) 07495787
6204-2NSE9 単列深溝玉軸受 6204-2NSE9 NACHI(不二越) 07495787

単列深溝玉軸受 6204-2NSE9

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード07495787品番6204-2NSE9
参考基準価格(税別)¥1,150販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。

幅B(mm)14内径d(Φmm)20止め輪なし呼び番号6204基本動定格荷重Cr(N)12800基本静定格荷重Cor(N)6600シールド形状両接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列許容回転速度(min-1) グリース潤滑11000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする