JC-1479 シングルクッション 錦産業 07496466

シングルクッション

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
寸法(cm)約43×43
内容量1個注文コード07496466品番JC-1479
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

高反発反発ウレタンチップシングルクッション。
高反発の反発力が、下から支える秘密です。
通気性に優れたメッシュ素材。
ズレを防止するストッパー付。

材質
表面:ポリエステル
中身:高反発ウレタンチップ
タイプシングルブラック寸法(cm)約43×43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07496475
2024-02-22
用途: 車両のメンテナンス

変なフワフワ感もなくしっかりしていて良い品だと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 07496807
2022-12-07
用途: 事務所の椅子

クッションが効いていてお尻が快適。汗もかかない。両サイドが高いところが何気に良い。

1が参考にしています
対象商品 : 07496694
2022-09-21
用途: 椅子のクッションに使用
延岡市夜間急病センター医療・福祉・介護関連業

座り心地が良く大変満足しています。現在のところ問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 07496807
2019-03-15
用途: 計器室の椅子用カバー
製造業

計器室の椅子の座面がはがれて交換することになりました。
1座につき高価格で、そこでこのクッションを使用すことに決めました。
それまでは、直接体の部分が触れてこすれていたのがなくなり
助かっています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする