10589 緩衝材 プチプチ(R) (袋状) 川上産業 07497464 10589 緩衝材 プチプチ(R) (袋状) 川上産業 07497464

緩衝材 プチプチ(R) (袋状)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100枚) 注文コード 07497464 品番 10589
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

サトウキビ由来の「グリーンポリエチレン」を使用した、さわやかな若草色のプチプチです。
グリーンポリエチレンをプチプチに15%配合することで、CO2排出量を従来より5%以上抑えることが可能になりました。
そのため、CO2が要因のひとつとなっている地球温暖化防止に大きく貢献できます。
バイオプチもプチプチ同様に再生原料を80%以上使用しております。

材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)320 高さ(mm)280 空気粒高(mm)3.5 空気粒径(mm)10 構造2層 用途引っ越し時の梱包 トラスコ品番493-4032 質量(g)111 番手d37 質量(g/枚)11.1 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可商品

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07497464
2021-02-03
用途:
梱包の際
製造業

袋状になっているので、梱包の手間が軽減し時間短縮になりました。今後もお世話になりそうな予感です。

対象商品:
16411395
2016-08-17
用途:
電気部材の送付
株式会社流機エンジニアリング 様

細かい部品部材の送付時の保護として問題なく使えてます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする