コンパクトホーン 12V 車検対応品

(388件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード07497805 品番-
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

軽量でヨーロピアンサウンドを奏でる車検対応品の自動車用コンパクトホーン。リレーハーネス不要で取付も簡単です(一部車種除く)。

タイプダブル(Hi/Lo) 周波数(Hz)高音(Hi)510±30・低音(Lo)410±30 電流(A)4(±1)×2 定格電圧(V)12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×89×78 音圧レベル(dB)110(±5) 用途12V自動車専用
関連資料:よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書:
注意
※本製品は12V車専用です。12V車以外には絶対に使用しないで下さい。※説明書をよくご確認の上使用して下さい。1部車種(特に軽自動車)においてはアンペア数の違いで別途リレーが必要な場合があります。
※本製品は汎用品となりますので車種ごとに取り付ける位置が異なります。
車が走行中にはねた水などが本製品に可能な限り接触しない位置や取付け方向にて取り付けをお願いいたします。
※直接水のかかる場所を避け、ホーンの開口部が必ず下になるように取り付けてください。開口部から水が入ると音が小さくなるなど、故障の原因になります。
※高温となる場所、振動の激しい場所を避け、剛性の高い鉄シャーシ部の既存の穴を利用し、取り付け部が他の部品と接触しないように取り付けてください。正常に鳴らないなど、故障の原因になります。
※ホーンの改造は、性能の低下、故障、破損の原因となりますので絶対に行わないでください。
※取り付けステーを回したり、曲げたり絶対にしないでください。強度低下により破損の原因になります。
※中心のナットを回さないでください。破損の原因になります。
※コードの配線は高音になる場所等を避けて確実に配線・固定してください。本製品や車の故障、車両火災を引き起す恐れがあります。
※純正コネクターを外したまま使用する場合は、ビニールテープ等確実に絶縁・固定してください。ショートによる車両火災の原因になります。
※本製品の取り付方法・位置によっては性能の低下や音の反響・こもり等により道路運送車両法の保安基準に適応できない場合があります。
※順次ステーが4枚・2枚重ね仕様から厚みを増やしたものの2枚に変更になります。

商品説明動画

【コンパクトホーン 12V 車検対応品 】車検対応品のコンパクトホーン! .
この動画は、18人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 388
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
勿論ホーン交換
製造業

古い車のシングルホーンを、これに交換しました、分岐の配線を作る必要が有りますが、少し知識が有れば簡単です、知識も道具も無ければ専用ハーネスも有りますし。
ホーン自体は何ら問題無く快調に鳴っています。

対象商品:
07497805
2025-11-25
用途:
軽トラックに使用

軽トラックに限らず軽はほとんど全てがシングルホールで危険回避方法としては あまりにも音が小さく走行していると他車の認知喚起にかけますので こちら採用で遠くまで届く「良い音」になりました

3人が参考にしています
2026-03-04
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

他社製の安いホーンから取替しました。
すごくいい音で満足されてました。

2026-02-20
用途:
軽自動車に取付

軽バスにとりつけしました。
リレーをつけなくても十分音が出ます。
安いのに音がいいので満足です。

2026-02-09
用途:
音は十分に大きくヨーロピアンホーン的な音色
株式会社タイガー福岡支店 様 (運輸・通信業)

音は十分に大きくヨーロピアンホーン的な音色
耐久性は分かりませんが価格が安いのと、モノタロウブランドなので安心してます

2025-11-25
用途:
古い車両に取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

3個ほど購入してますコンパクトで取り付け易い安価ながらダブルホーンなので音色が豪華!ただ接点が錆び易く鳴らないコトがある、初期のうちならホーン口よりのクレ等の接点復活剤塗布で直る!少々価格が上げても錆びない接点に成らないですかね?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
07497805
2025-10-28
用途:
純正ホーンからの交換
その他業種

純正のホーンの音がかなり安っぽくて哀しき音色だったので交換を思い立ちました。
取り付けは業者に依頼しましたが、音はヨーロピアンな感じで非常に良い音です。
ただ、業者曰く、「こいつは分厚いねぇ、コンパクトじゃないね(笑」との事。
色々工夫してくれて取り付けてもらいましたけどね。

1人が参考にしています
対象商品:
07497805
2025-12-13
用途:
ホーン交換
サンオート木村 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

トヨタピクシスバンの純正ホーンが鳴らなくなったので、この商品に交換しましたが、迫力ある音色で、コストパフォーマンスにも優れたホーンです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
接続端子に+(プラス)と−(マイナス)はありますか?
回答:
ホーンには、極性はございません。
3人が参考にしています
2021-03-11
質問:
アースはどの様に接続しますか?
回答:
平型端子2個のうち、1つを車体でアースをお取りください。プラス、マイナスの極性はございません。
1人が参考にしています
2021-03-11

「ホーン・拡声器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする