メーカー名:プロフェスト
メーカー品番:PF31090
車両への装着には車種別ベースキャリア取付キットが別途必要。オプション品でサイドウイングキャリア設定あり(PF31190)製品本体重量1,500g 230×300mm 厚さ20mm 材質:スチール
販売備考:車両への装着には車種別ベースキャリア取付キットが別途必要。オプション品でサイドウイングキャリア設定あり(PF31190)製品本体重量1,500g 230×300mm 厚さ20mm 材質:スチール
耐荷重:55〜
色[カラー]:ブラック
重量[グラム]:1500
材質[素材]:スチール
加工[有/無]:無
使用箇所:リアフェンダー
備考:車両への装着には車種別ベースキャリア取付キットが別途必要。オプション品でサイドウイングキャリア設定あり(PF31190)製品本体重量1,500g 230×300mm 厚さ20mm 材質:スチール
関連商品:品番:PF31090,PF31190,PF31190-1