製品に含まれる部品一覧の画像です。

ツーリングマルチキャリア ベースキャリア取付キット レブル250/500用 PF31260

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07499637 品番PF31260
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

メーカー名:プロフェスト
メーカー品番:PF31260
ベースキャリアPF31090を車両に装着する為の車種専用取付キットです。ベースキャリア、サイドウイングキャリアは別売となります。製品本体重量:400g 材質:スチール 耐荷重:55kg
販売備考:ベースキャリアPF31090を車両に装着する為の車種専用取付キットです。ベースキャリア、サイドウイングキャリアは別売となります。製品本体重量:400g 材質:スチール 耐荷重:55kg
適合情報:
ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 20-23
ホンダ[HONDA] Rebel500 [レブル500 2BL-PC60] 20-23
耐荷重:55〜
色[カラー]:ブラック
重量[グラム]:400
材質[素材]:スチール
加工[有/無]:無
使用箇所:リアフェンダー
備考:ベースキャリアPF31090を車両に装着する為の車種専用取付キットです。ベースキャリア、サイドウイングキャリアは別売となります。製品本体重量:400g 材質:スチール 耐荷重:55kg
関連商品:品番:PF31090,PF31190,PF31260,PF31360,PRG0055,PF31190-1

材質スチール ブラック 質量(g)400 備考ベースキャリアPF31090を車両に装着する為の車種専用取付キットです。ベースキャリア、サイドウイングキャリアは別売となります。製品本体質量:400g 材質:スチール 耐荷重:55kg 耐荷重(kg)55〜 加工 使用箇所リアフェンダー 関連部品品番:PF31090,PF31190,PF31260,PF31360,PRG0055,PF31190-1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする