メーカー名:プロフェスト
メーカー品番:PF31320
ベースキャリアPF31090 ×1個、専用サイドウイングキャリア ×2個、専用ベースキャリア取付キット 1個のセット商品です。BLOT/RスペックABS専用。Cスペックは不可。対荷重:55kg
販売備考:ベースキャリアPF31090 ×1個、専用サイドウイングキャリア ×2個、専用ベースキャリア取付キット 1個のセット商品です。BLOT/RスペックABS専用。Cスペックは不可。対荷重:55kg
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] BOLT [ボルト XVS950R] 14-21
耐荷重:55〜
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール
加工[有/無]:無
使用箇所:リアフェンダー
備考:ベースキャリアPF31090 ×1個、専用サイドウイングキャリア ×2個、専用ベースキャリア取付キット 1個のセット商品です。BLOT/RスペックABS専用。Cスペックは不可。対荷重:55kg
関連商品:品番:PF31090,PF31190,PF31190-1