PF31610 ツーリングマルチキャリア COMPキット エリミネーター用 PF31610 PROFEST 07499671

本製品の部品一覧の画像です。

PF31610 ツーリングマルチキャリア COMPキット エリミネーター用 PF31610 PROFEST 07499671
PF31610 ツーリングマルチキャリア COMPキット エリミネーター用 PF31610 PROFEST 07499671
PF31610 ツーリングマルチキャリア COMPキット エリミネーター用 PF31610 PROFEST 07499671
PF31610 ツーリングマルチキャリア COMPキット エリミネーター用 PF31610 PROFEST 07499671
PF31610 ツーリングマルチキャリア COMPキット エリミネーター用 PF31610 PROFEST 07499671
PF31610 ツーリングマルチキャリア COMPキット エリミネーター用 PF31610 PROFEST 07499671
PF31610 ツーリングマルチキャリア COMPキット エリミネーター用 PF31610 PROFEST 07499671
PF31610 ツーリングマルチキャリア COMPキット エリミネーター用 PF31610 PROFEST 07499671

ツーリングマルチキャリア COMPキット エリミネーター用 PF31610

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07499671品番PF31610
参考基準価格(税別)¥50,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

メーカー名:プロフェスト
メーカー品番:PF31610
ベースキャリアPF31090 ×1個、専用サイドウイングキャリア ×2個、専用ベースキャリア取付キット ×1個 のセット商品です。対荷重:55kg
販売備考:ベースキャリアPF31090 ×1個、専用サイドウイングキャリア ×2個、専用ベースキャリア取付キット ×1個 のセット商品です。対荷重:55kg
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR 24
カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR SE 24
耐荷重:55~
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:スチール
加工[有/無]:無
使用箇所:リアフェンダー
備考:ベースキャリアPF31090 ×1個、専用サイドウイングキャリア ×2個、専用ベースキャリア取付キット ×1個 のセット商品です。対荷重:55kg
関連商品:品番:PF31090,PF31190,PF31610,PRG784,PF31190-1

材質スチールブラック備考ベースキャリアPF31090×1個、専用サイドウイングキャリア×2個、専用ベースキャリア取付キット×1個 のセット商品です。耐荷重:55kg耐荷重(kg)55~加工使用箇所リアフェンダー関連部品品番:PF31090,PF31190,PF31610,PRG784,PF31190-1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする