メーカー名:シーサッカー
メーカー品番:810046210116
4.5インチ真空マウント使用でバイクラックに付属のリアホイールマウントよりコンパクト、スペースが少ない車両に使用してください。55.88cmの面ファスナーストラップ仕様。ノーマルリアホイールマウントのような凹形状ではなくフラットとなります。
販売備考:4.5インチ真空マウントを使用(バイクラックに付属するノーマルリアホイールマウントは6インチ真空マウント使用)
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:樹脂
使用箇所:ルーフ、リアガラス、バックドア
特記事項:バイクラック付属の標準リアタイヤホルダーの谷形状はありません。
関連商品:品番:BT1004,BT1104,BM2006,BM2106,BB3008
幅:11.43
奥行(引き):11.43