製品構成イメージ。

ブレーキペダルNEO NP70330

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07501491 品番NP70330
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メーカー名:ネオプロト 4リン
メーカー品番:NP70330
【 足裏のメカニズムと操作時の動きを追求したブレーキペダル! 】操作性とコントロール性を追求した結果、足裏にフィットする独特なペダル面形状を開発。コントロールがしやすく人間の感覚に合う絶妙なペダルフィーリングを実現しました。スポーツ走行時に重宝する左足ブレーキを考慮した形状とし、抜群の操作性を実現しました。また固定方法は安全性を考慮し、カバータイプではなく純正ペダルパッドとの交換タイプとしました。
販売備考:適合:ミツビシデリカD:5(CV1W) 2019/2- クリーンディーゼル8ATダイナミックシールド ※要2箇所穴あけ加工(Φ7) ※T20トルクスレンチ付属
適合情報:
ミツビシ[MITSUBISHI] デリカD:5[CV1W] 2019/2-
色[カラー]:シルバー(アルマイト)
サイズ:ペダル最大幅:140mm
材質[素材]:アルミ(A6061-T6)
加工[有/無]:純正ペダルプレートに2か所の穴あけ加工が必要です。
内容量[数量]:1
付属品:T20トルクスレンチ付属。
特記事項:※取り付けには、穴あけ加工(Φ7)が2箇所必要です。
関連商品:品番:NP70130,NP72230

付属品T20トルクスレンチ付属。 特記※取り付けには、穴あけ加工(Φ7)が2箇所必要です。 材質アルミ(A6061-T6) シルバー(アルマイト) 加工純正ペダルプレートに2か所の穴あけ加工が必要です。 関連規格品番:NP70130,NP72230 サイズ(mm)ペダル最大幅:140 入数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする