ラジエターコアガード レブル250/500用 CL250/500用 PRG0055

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07501500 品番PRG0055
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

メーカー名:プロフェスト
メーカー品番:PRG0055
耐久性の高いステンレス製です。HMJ品番:0SS-ZA-P1132628
販売備考:耐久性の高いステンレス製です。
適合情報:
ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] 17-23
ホンダ[HONDA] Rebel500 [レブル500 2BL-PC60] 17-23
ホンダ[HONDA] Rebel250ABS [2BK-MC49] 17-23
ホンダ[HONDA] CL250 [8BK-MC57] 23
ホンダ[HONDA] CL500 [8BL-PC68] 23
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:ステンレス
加工[有/無]:無
使用箇所:ラジエーター
備考:耐久性の高いステンレス製です。HMJ品番:0SS-ZA-P1132628
関連商品:品番:PF31090,PF31190,PF31260,PF31360,PRG0055

材質ステンレス シルバー 備考耐久性の高いステンレス製です。HMJ品番:0SS-ZA-P1132628 加工 関連規格品番:PF31090,PF31190,PF31260,PF31360,PRG0055 使用箇所ラジエーター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする