キット内容

ラジエターコアガード エリミネーター用 SE PRG784

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07501509 品番PRG784
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

メーカー名:プロフェスト
メーカー品番:PRG784
耐久性の高いステンレス製です。ステンレス製ロゴプレート付。
販売備考:耐久性の高いステンレス製です。ステンレス製ロゴプレート付。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR 24
カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR SE 24
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:ステンレス
加工[有/無]:無
使用箇所:ラジエーター
備考:耐久性の高いステンレス製です。ステンレス製ロゴプレート付。
関連商品:品番:PF31090,PF31190,PF31610,PRG784

材質ステンレス シルバー 備考耐久性の高いステンレス製です。ステンレス製ロゴプレート付。 加工 関連規格品番:PF31090,PF31190,PF31610,PRG784 使用箇所ラジエーター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする