商品単体画像
domino
グリップ オフロード モノクロ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グレー
ブラック
フローイエロー
グレー
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
07502595
品番
6131.82.52.06
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ソフトな握り心地で振動を吸収します。
仕様
【エンドタイプ】非貫通
材質
サーモプラスチックゴム
長さ(mm)
118
色
グレー
タイプ
オフロード モノクロ(クロスなし)
内容
1セット(左右1組)
適合車種
汎用 ハンドル外径Φ22~22.2用