曜日別特売
PHA0057D-SK EFFEXxYSS ローダウンリアショック 約30mmダウン シルバー/ブラック PHA0057D-SK EFFEX(エフェックス) 07505551

 

PHA0057D-SK EFFEXxYSS ローダウンリアショック 約30mmダウン シルバー/ブラック PHA0057D-SK EFFEX(エフェックス) 07505551
PHA0057D-SK EFFEXxYSS ローダウンリアショック 約30mmダウン シルバー/ブラック PHA0057D-SK EFFEX(エフェックス) 07505551
PHA0057D-SK EFFEXxYSS ローダウンリアショック 約30mmダウン シルバー/ブラック PHA0057D-SK EFFEX(エフェックス) 07505551
PHA0057D-SK EFFEXxYSS ローダウンリアショック 約30mmダウン シルバー/ブラック PHA0057D-SK EFFEX(エフェックス) 07505551
PHA0057D-SK EFFEXxYSS ローダウンリアショック 約30mmダウン シルバー/ブラック PHA0057D-SK EFFEX(エフェックス) 07505551
PHA0057D-SK EFFEXxYSS ローダウンリアショック 約30mmダウン シルバー/ブラック PHA0057D-SK EFFEX(エフェックス) 07505551
PHA0057D-SK EFFEXxYSS ローダウンリアショック 約30mmダウン シルバー/ブラック PHA0057D-SK EFFEX(エフェックス) 07505551
PHA0057D-SK EFFEXxYSS ローダウンリアショック 約30mmダウン シルバー/ブラック PHA0057D-SK EFFEX(エフェックス) 07505551

EFFEXxYSS ローダウンリアショック 約30mmダウン シルバー/ブラック PHA0057D-SK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07505551品番PHA0057D-SK
参考基準価格(税別)¥55,000販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:PHA0057D-SK
GB350/GB350S/GB350C用の、エフェックスのローダウンリアショック。約30mmダウン(GB350Cは約22mmダウン)のローダウン量で、足つきを改善。全世界で販売される事を考えられた純正の車高は我々日本人にとっては少し高い。つま先が付くか付かないかの状態では、「信号待ち」や「一時停止」といった発進や停車時は緊張を余儀なくされます。EFFEXのローダウンキットを使い、ほんの少し車高を下げる事で大きな安心感を得る事ができます。足つき性が上がり、重心が下がる事で車体にまたがったままの移動や、車体を手で押し引きする際にもその効果を実感していただけるはずです。また、エフェックスのローダウンキットは車種毎に運動性能を損なわない適切なダウン量を設定することで、乗ってもしっかり楽しいバランスを実現。あなたのバイクライフをもっと楽しく、より充実したものにしてくれます。
販売備考:リアショック交換タイプ シート高約30mmダウン(GB350Cは約22mmダウン) ※体重50kg/メーカー推奨プリロード位置時。プリロード調整することによりダウン量は変化します。 ※車高が下がる為、ノーマル車両に比べセンタースタンドの引き起こしが重くなります。
適合情報:ホンダ[HONDA] GB350 21-23
ホンダ[HONDA] GB350S 21-23
ホンダ[HONDA] GB350C 24
タイプ:ショックアブソーバータイプ
色[カラー]:ボディ:シルバー/スプリング:ブラック
材質[素材]:ボディ:アルミ、他/スプリング:シリコンクロム鋼
仕様:ショックアブソーバー交換
仕上げ(表面処理):ボディ(アルミ):アルマイト/スプリング:粉体塗装
キット内容:ローダウンリアショック(左右)、アジャストバー、六角レンチ(3mm)、取扱説明書
センタースタンド:純正センタースタンドの使用が可能ですが、車高が下がる為、ノーマル車両に比べセンタースタンドの引き起こしが重くなります。
作業時間:0.5
備考:プリロード調整することによりダウン量は変化します。 ※車高が下がる為、ノーマル車両に比べセンタースタンドの引き起こしが重くなります。
特記事項:シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。
使用上の注意:ダウン量は、ライダー体重とプリロードアジャスタ位置で変化します。目安体重はライダーのヘルメット等を含む総装備重量で算出しています。また、適合車両、適合年式以外の車両へのご使用はお止め下さい。
オプション:品番:PHS0057
関連商品:品番:PHA0057D-KK,PHA0057D-SC,PHS0057,PHA0057D-KK-SET,PHA0057D-SC-SET,PHA0057D-SK-SET
ダウン量:約-30mm

特記シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。仕様ショックアブソーバー交換オプション品番:PHS0057セット内容ローダウンリアショック(左右)、アジャストバー、六角レンチ(3mm)、取扱説明書材質ボディ:アルミ、他/スプリング:シリコンクロム鋼ボディ:シルバー/スプリング:ブラック備考プリロード調整することによりダウン量は変化します。 ※車高が下がる為、ノーマル車両に比べセンタースタンドの引き起こしが重くなります。タイプショックアブソーバータイプ表面処理ボディ(アルミ):アルマイト/スプリング:粉体塗装関連規格品番:PHA0057D-KK、PHA0057D-SC、PHS0057、PHA0057D-KK-SET、PHA0057D-SC-SET、PHA0057D-SK-SET標準作業時間0.5H
注意
※ダウン量は、ライダー体重とプリロードアジャスタ位置で変化します。目安体重はライダーのヘルメット等を含む総装備重量で算出しています。また、適合車両、適合年式以外の車両へのご使用はお止め下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする