ルネセイコウ
ルネセイコウの デスク・テーブル
ルネセイコウの ワークデスク・簡易テーブル
ルネセイコウの サイドテーブル・ミニテーブル
フォールディングテーブル 角
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07508034
品番
W-62TD
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
折りたたんでスマートに収納。厚さわずか6cmのフォールディングテーブル。
幅(mm)
600
奥行(mm)
450
高さ(mm)
680
色
ダークブラウン/ブラック
材質
MDF合板、スチールパイプ
質量(kg)
6.2
耐荷重(kg)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×680
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×60×880
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
600×450×680
総耐荷重(kg)
30
再生紙使用マーク
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、追加送料2000円が別途かかる場合や 配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません