USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴 ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。 【商品詳細】 規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1) ケーブル長さ:1m 転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上) 充電能力:最大5V 3.0A 【Quick Charge 3.0対応】 Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。 Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。 【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】 USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。 ※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。 ※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。 【安全認証】 Type-C IF認証 CE認証:欧州連合基準適合マーク FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制 ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合 当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。 【対応機種】 SHARP ・イオン発生機 IG-NM1S ・電子ノート WG-PN1 シグマ SIGMA fp SIGMA fp L プリンストン PHD-PS240GU PHD-PS480GU PHD-PS960GU モバイルディスプレイ UP-M156T4K UP-M156THD PTF-M156T PTF-M133T イヤホン/ヘッドホン/ヘッドセット nuratrue JAYS t-Seven True Wireless JAYS f-Five True Wireless JAYS m-Five True Wireless JAYS q-Seven Wireless JAYS a-Seven Wireless HDMIスルー対応 ビデオキャプチャー+ライブストリーミングユニット UP-GHDAVL ワイヤレスプレゼンテーション「EZCast Pro Dongle2」 EZPRO-DONGLE2 aptX Low Latency(低遅延)対応 Bluetooth送受信ユニット PTM-BTLLTR トランセンド ポータブルSSD ・ESD370C ・ESD350C ・ESD270C TS250GESD270C TS500GESD270C TS1TESD270C ・ESD250C ・ESD240C ・ESD230C ポータブルHDD StoreJet 25C3S カードリーダー TS-RDE2 すべての対応機種は記載できておりません。