USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Noble Audio FALCON 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07509550 品番cable-e010-pr000167
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198


USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴

ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。
【商品詳細】
規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)
ケーブル長さ:1m
転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)
充電能力:最大5V 3.0A
【Quick Charge 3.0対応】
Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。
Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。
【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】
USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。
※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。
※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。
【安全認証】
Type-C IF認証
CE認証:欧州連合基準適合マーク
FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制
ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合
当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。
【対応機種】
Noble Audio
・イヤホン・ヘッドホン
FALCON (NOB-FALCON)
AIR
・イヤホン・ヘッドホン
Air by crazybaby(NANO)
Air by crazybaby
ag
・イヤホン・ヘッドホン
TWS01K (AG-TWS01K)
TWS04K (AG-TWS04K)
Padmate
・イヤホン・ヘッドホン
Pamu Mini
PaMu Slide
SHANLING
・イヤホン・ヘッドホン
M0-GY-SET
M0 RD set
M0 PU set
M0 GY set
M0 BL set
M0 BK set
ソースネクスト
ポケトークW
ポケトークS
ポケトークS Plus
ポケトークmimi/ポケトークミニ
ポケトークmimi コンパクト
ポケトークmimi タブレット
AutoMemo S(オートメモ S)
EPSON
・プリンター
P202B901M2
P202W911M2
P802B901M3
P802B921A3
P802B941A2
P802W911M3
P802W931A3
P802W951A2
TM-P20
TM-P80
・スマートグラス
BO-IC400
BT-30C
・ディスプレイ
LD16W61
LT12W82L
・スキャナー
DS-C420W
DS-C480W
すべての対応機種は記載できておりません。

ブラック 長さ(m)1 コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス) インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) 転送速度(Gbps)最大10 変換タイプオス-オス
注意
※お使いのデバイスの出力ポートをご確認の上お買い求めください。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする