メイン画像

SSD-108P スマートスリム ダルマ画鋲 ベロス 07510189 SSD-108P スマートスリム ダルマ画鋲 ベロス 07510189 SSD-108P スマートスリム ダルマ画鋲 ベロス 07510189

スマートスリム ダルマ画鋲

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(15本) 注文コード 07510189 品番 SSD-108P
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

スマート&スリムなケースで場所をとらずに管理できます。

用途掲示物を止める際に トラスコ品番478-9654 材質スチロール樹脂、ステンレス針 長さ(mm)24 パステルカラーミックス タイプダルマタイプ 外径(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掲示用小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする