メイン画像
ベロス
ベロスの 掲示用品
ベロスの 掲示用小物
ベロスの 画鋲/ピン
スマートスリム ダルマ画鋲
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(15本)
注文コード
07510198
品番
SSD-108C
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
スマート&スリムなケースで場所をとらずに管理できます。
用途
掲示物を止める際に
トラスコ品番
478-9665
材質
スチロール樹脂、ステンレス針
長さ(mm)
24
色
透明
タイプ
ダルマタイプ
外径(Φmm)
10