メイン画像
ベロス
ベロスの 掲示用品
ベロスの 掲示用小物
ベロスの 画鋲/ピン
スマートスリム カーペット画鋲
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20本)
注文コード
07510207
品番
SSD-100C
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
スマート&スリムなケースで場所をとらずに管理できます。
用途
カーペットを止める際に
トラスコ品番
478-8085
材質
鉄線、クロイドメッキ
長さ(mm)
34
色
透明
タイプ
カーペットピン
外径(Φmm)
14