代表画像
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄ゲートバルブ(JIS10K準拠品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07510329
品番
10SMS20A
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ダクタイル製 ねじ込み型ゲートバルブです
トラスコ品番
537-3925
材質
FCD-S
寸法L(mm)
【面間】70
寸法H(mm)
【高さ】170
呼び径(B)
3/4
寸法D(mm)
【ハンドル】70
接続
ねじ込み形
呼び径(A)
20
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材