代表画像
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄ゲートバルブ(JIS10K準拠品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07510338
品番
10SMS40A
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ダクタイル製 ねじ込み型ゲートバルブです
トラスコ品番
537-4313
材質
FCD-S
寸法L(mm)
【面間】95
寸法H(mm)
【高さ】274
呼び径(B)
11/2
寸法D(mm)
【ハンドル】100
接続
ねじ込み形
呼び径(A)
40
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材