代表画像
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ゲートバルブ
ダクタイル鋳鉄ゲートバルブ(JIS10K準拠品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07510347
品番
10SMS15A
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ダクタイル製 ねじ込み型ゲートバルブです
トラスコ品番
537-4289
材質
FCD-S
寸法L(mm)
【面間】60
寸法H(mm)
【高さ】150
呼び径(B)
1/2
寸法D(mm)
【ハンドル】60
接続
ねじ込み形
呼び径(A)
15
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材