メイン画像
Holts
Holtsの 自動車用鈑金
Holtsの 自動車用パテ
スーパーマルチパテEX
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07511966
品番
MH825
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
耐水・耐油・耐熱性に優れた超強力接着補修パテです。
鉄・アルミなどの金属全般、ガラス・石・木材などにもご使用できます。
用途
壊れた部材の接着や補修用途に
鉄・非鉄金属のひび割れや凹み、欠けの補修に
ネジ穴埋めやネジ切りに
駐車場の車止めの補修に
トラスコ品番
521-9014
セット内容
主剤(g):20、硬化剤(g):20、ヘラ
色
主剤:ホワイト/硬化剤:グレー/硬化後:ライトグレー
容量(g)
40
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.02L
危険物の性状
非水溶性