メイン画像
マグエバー
マグエバーの マグネット用品
マグエバーの 磁性材料
マグエバーの フェライト磁石
フェライト磁石 キャップマグネット 丸型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07512115
品番
3C1044R4021
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
フェライト磁石に金属のキャップを取り付けた磁石製品です。
キャップを付けることにより、吸着力が大幅にアップします。
用途
工作機械、鉄製品等への吸着用
トラスコ品番
654-1692
材質
磁石部分:フェライト磁石、表面処理:亜鉛メッキ/ユニクロメート処理、キャップ部:SPCC
形状
丸型
厚さ(mm)
8
吸着力(N)
117.67
外径(mm)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応