代表画像

ネオジム磁石 角型 (10個入)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 長さ(mm)10 注文コード07512219 品番1010010025653
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は吸着力・長さなど12種類から選べます 他の種類を見る

磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。

用途工作機械、鉄製品等への吸着用 トラスコ品番668-2061 材質マグネット:ネオジム磁石 長さ(mm)10 幅(mm)10 厚さ(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする