代表画像
マグエバー
マグエバーの マグネット用品
マグエバーの 磁性材料
マグエバーの 希土類磁石
ネオジム磁石 リング型 (10個入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
07512298
品番
1014009045813
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です
用途
工作機械、鉄製品等への吸着用
トラスコ品番
668-2045
材質
マグネット:ネオジム磁石
厚さ(mm)
4
外径(mm)
14
穴径(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応