代表画像
マグエバー
マグエバーの マグネット用品
マグエバーの 磁性材料
マグエバーの 希土類磁石
ネオジム磁石 リング型 (10個入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
07512307
品番
1014011055820
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です
用途
工作機械、鉄製品等への吸着用
トラスコ品番
668-2052
材質
マグネット:ネオジム磁石
厚さ(mm)
5
吸着力(N)
29.41
外径(mm)
14
穴径(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.3