代表画像
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 汎用管継手
PISCO(ピスコ)の 配管用ワンタッチ管継手
チューブフィッティングSUS316
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07512386
品番
SSPC1004TP
参考基準価格(税別)
¥2,354
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
トラスコ品番
558-2620
接続口径
R3/8
使用温度範囲(℃)
-5〜150
六角対辺(mm)
21
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気、水(条件有)、その他薬品など(条件有)
適合チューブ外径D(Φmm)
10