※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダストレス
ダストレスの 掲示用品
ダストレスの 黒板/チョーク
ダストレスの 黒板消し/ラーフル
ダストレスラーフル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
181-4413
注文コード
07513208
品番
DRFL
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
粉の飛散を抑えた綾別珍布を使用してます。
用途
チョーク用黒板消去時に使用。
トラスコ品番
181-4413
材質
カバー部分:PP 布部分:綾別珍布
長さ(mm)
165
幅(mm)
165
厚さ(mm)
45
奥行(mm)
70