メイン画像
ダストレス
ダストレスの 掲示用品
ダストレスの 黒板/チョーク
ダストレスの 黒板消し/ラーフル
ダストレスラーフル
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
181-4424
注文コード
07513217
品番
DRFJ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
粉の飛散を抑えた綾別珍布を使用してます。
用途
チョーク用黒板消去時に使用。
トラスコ品番
181-4424
材質
カバー部分:PP 布部分:綾別珍布
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
厚さ(mm)
50
奥行(mm)
70