※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)商品は『赤色のみで5袋』になります
ダストレス
ダストレスの 掲示用品
ダストレスの 黒板/チョーク
ダストレスの 黒板消し/ラーフル
ダストレスラインパウダー3キロ×5袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5袋)
注文コード
07513226
品番
DLP15R
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
安心して使用できる炭酸カルシウム製です。
用途
現場での墨だし時に使用。
トラスコ品番
181-4412
材質
炭酸カルシム、顔料
長さ(mm)
325
幅(mm)
325
厚さ(mm)
155
色
赤
奥行(mm)
355