メイン画像
ダストレス
ダストレスの 掲示用品
ダストレスの 黒板/チョーク
ダストレスの チョーク
チョークホルダースリム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07513235
品番
SHSBK
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
ダストレスチョーク細軸用のチョークホルダーです。真鍮仕様で携帯に便利です。
用途
現場でのマーキング時に使用。
トラスコ品番
181-5994
材質
真鍮
長さ(mm)
100
色
黒
太さ(mm)
9