油性マーカー丸3

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07514343 品番 K-70
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥105
販売価格(税別)
95

人に優しく、色鮮やか。
インキにアルコール系溶剤を採用。鮮やかな発色となめらかな書き心地が特長です。

線幅(mm)1.5 線の太さ中字 質量(g)16 タイプシングル シリーズアートライン 寸法(Φ×Lmm)17×144 インク色 材質(ボディ)アルミ素材 インク油性 入数1本 対応オプション補充インキ:KR-20 商品タイプインク補充式本体 繰り返し・詰め替え対応
注意
※筆記、描画以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-03
用途:
すべての部署で使用
サービス業

このマジックは使いやすい。と評判のものです。
現場で主に、荷物の袋に記入とか、荷札に記入とか、にじまないし良い。

2025-10-09
用途:
製造品チェックに使用

同じメーカーのアートラインという油性ツインペンを使用しているのですが、そちらより少し太いタイプが必要になり購入しました。同じメーカーで、同じ仕様のインクで太さが選べるのがとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする