油性マーカー角5

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07514386 品番 K-90
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99

人に優しく、色鮮やか。
インキにアルコール系溶剤を採用。鮮やかな発色となめらかな書き心地が特長です。

インク色 線幅(mm)2〜5 商品タイプインク補充式本体 質量(g)16 タイプシングル シリーズアートライン 寸法(Φ×Lmm)17×144 材質(ボディ)アルミ素材 インク油性 入数1本 対応オプション補充インキ:KR-20 線の太さ太字 繰り返し・詰め替え対応
注意
※筆記、描画以外に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07514377
2020-09-19
用途:
ファイルのタイトルを書くとき等々
農・林・水産業

14年前に100均でシャチハタartlineを購入してそれを時々使用していますが今も問題なく、ストレスなく使用出来ています。なぜ14年前かというと平成18年のファイルのタイトルがこの商品で書かれたものだからです。この商品は文具店、ホームセンター、スーパーなどどこにも置いてなく、100均の店頭にもとうの昔に無くなっていました。ようやく手に入れたという感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする